| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1205750890 Herst.-Nr.: CRG 900 ID EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| robustes und hochwertiges System zum Reinigen, Signieren und Polieren von Edelstahl und anderen Metalloberflächen · Aufgrund der sehr modernen Prozessorsteuerung, konnten vielfältige, nützliche Eigenschaften implementiert werden, wie zum Beispiel die direkte Anwahl von bis zu 3 programmierbaren Grundverfahren · programmierbar in 8 Sprachen · Invertertechnologie · nach EN 60974-1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 280mm· Länge: 330mm· Ausführung: Set· Höhe: 130mm Weitere Informationen: | | Marke: | CONZELMANN | Gewicht: | 3 kg | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | SE16 | SNR: | Lieferumfang:Schweißnahtreiniger, Kaltgerätestecker, Massekabel + Klemme, Ø 16 mm 3 m, Handgriffleitung mit SK25-Buchse, Ø 10 mm 4 m, Teflonhandgriff mit SK25-Anschluss - M6x1 IG + M10x1 AG, Carbon-Fix XL für Pinsel, Kohlefaserpinsel M10 XL 85 mm (Messing), Elektrolyt Spezial 500 ml, Kupferpaste 10 m, Elektrolyt Reiniger Speed 500 m, Neoprenhandschuh 8098, Schweißerbrille 65, Montageschlüssel für Handgriff, Weithalsbehälter, Bedienungsanleitung, Kunstoffkoffer grau | Lastdrehzahl: | Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung | Betriebstemperatur: | F | Messbereich: | IP 21 | Legierung: | 230 V / 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlreinigung, markieren, Passivieren, Schweißnahtreinigungsgeräte, Signieren |
| | |
| |