Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino B-Power Type 2032 Elektroden-D.2+3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1206760261
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     2701970300
EAN/GTIN:
     4033072038059
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
leichte und kompakte Bauweise · komplett gekapseltes Gerät, damit Schleifstäube nicht eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen können · inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen · Weitere technische Eigenschaften Diamantscheibe-Ø: 40mm · Akkuspannung: 7,2V · Schleifwinkel: 30° · Drehzahl: 33000min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
TURBOLINO
Akkukapazität:
1,3 - 1,5 Ah
Modell:
Turbolino B-Power Type 2032
Elektroden-Ø:
2 + 3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschleifgerät, TIG Nadel, WIG Nadel, WIG-Anschleifgerät, Wolframelektrodenanschleifgeräte, Wolframnadel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,58*
€ 548,93*
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,15*
€ 552,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,90*
€ 665,01*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,15*
€ 563,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JAS WELDING
27.01.900003
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.