Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM 613 Schleifmopstifte, 30 x 10 x 6 mm Korn 80


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
KM 613 Schleifmopstifte, 30 x 10 x 6 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     5766-12818
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12818
EAN/GTIN:
     4014855015955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Klingspor Kleinschleifmop KM 613 ist ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie Innenrundungen, Innenflächen, Bohrungen oder Vertiefungen bei Bauteilen aus Edelstahl und Metall geeignet. Durch seine weiche, anpassungsfähige Lamellenstruktur bietet er eine gleichmäßige Abtragsleistung auch bei Werkstücken mit komplexen Formen oder Oberflächen. Der Kleinschleifmop ist speziell für Maschinen mit Spannfutter bzw. Spannzange entwickelt. Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet. Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
0,19 KG
Körnung:
80
Breite:
10 mm
Hitzeschutz max.:
25400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer klingspor, fächerbürste, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Kleinschleifmop
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,55*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,45*
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 13,40*
€ 19,01*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 16,99*
€ 24,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 25,79*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Box
ab 4 Boxen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.