Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM 613 Schleifmopstifte, 30 x 10 x 6 mm Korn 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
KM 613 Schleifmopstifte, 30 x 10 x 6 mm Korn 240
Artikel-Nr.:
     5766-12823
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12823
EAN/GTIN:
     4014855015917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Klingspor Kleinschleifmop KM 613 ist ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie Innenrundungen, Innenflächen, Bohrungen oder Vertiefungen bei Bauteilen aus Edelstahl und Metall geeignet. Durch seine weiche, anpassungsfähige Lamellenstruktur bietet er eine gleichmäßige Abtragsleistung auch bei Werkstücken mit komplexen Formen oder Oberflächen. Der Kleinschleifmop ist speziell für Maschinen mit Spannfutter bzw. Spannzange entwickelt. Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet. Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
0,18 KG
Körnung:
240
Breite:
10 mm
Hitzeschutz max.:
25400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Kleinschleifmop
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 1,93*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,64*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,70*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 2,84*
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.