Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Zinkstaubfarbe 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-15000750
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15000750
EAN/GTIN:
     4024596005443
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkfarbe
zinkfarbe weicon
zinkfarbe
zinkfarbe 750ml
WEICON Zinkstaubfarbe ist eine Metallpigment-Beschichtung, mit der metallische Untergründe aktiv vor Korrosion geschützt werden. WEICON Zinkstaubfarbe verwendet sphärische (runde) Metallpigmente in hoher Konzentration und Reinheit. Der hohe Zinkanteil in der Beschichtung sorgt für einen effizienten kathodischen Korrosionsschutz. Zur Ausbesserung und Beschichtung von Rahmen, Toren, Türen, Geländern, Masten, Pfosten, Maschinenteilen, uvm. Damit werden die Anforderungen der DIN EN ISO 1461 erfüllt. Wird die Oberfläche beschädigt, reagieren die Zinkmoleküle mit der Feuchtigkeit der Luft und bilden Zinkoxidmoleküle, die das zugrunde liegende Material vor Korrosion schützen.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Zinkstaubfarbe
GHS:
GHS02 GHS07 GHS09
Gefahrenhinweise:
H226 H319 H410
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
750 ml
Höchsttemperatur:
400 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Epoxidharz, Epoxyd, Geländer, grau, Grundierung, Handwerkzeug, Korrosionsschutz, Lack, Lackspray, Maschinen, Metall, -Metallgrundierung, Metallschutz, Rostentferner, Rostlöser, Rostschutz, Rostschutzfarbe, Silberlack, Tür, Türen, Weicon, Zink, zinkstaubfarbe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 31,95*
€ 41,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,47*
€ 44,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,66*
€ 44,04*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 45,54*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
1 Stück enthält 0,75 Liter (ab € 42,60* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 250,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.