Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Corro-Schutz 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-15550001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15550001
EAN/GTIN:
     4024596006266
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
WEICON Corro-Schutz ist ein TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht. Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z.B. mit WEICON Reiniger S).
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Korrosionsschutzmittel
GHS:
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Gefahrenhinweise:
H225 H315 H304 H336 H411
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1 Liter
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
80 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,13*
€ 37,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,88*
€ 38,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,11*
€ 46,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,71*
€ 50,79*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 27,13* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.