| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-159840-500 Herst.-Nr.: 957000 x50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 500 Stk Atemschutzmasken FFP2 NR, HASE SAFTEY 957000 Diese Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Feinstaub und bestimmten Viren. Vollständige Nasen- und Mundbedeckung, mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, ohne Ventil.Mit einer Filterleistung von 94% eignen sich diese Masken zum Schutz vor Diese Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Feinstaub und bestimmten Viren. Vollständige Nasen- und Mundbedeckung, mit justierbarem Nasenflügel für optimalen Sitz, ohne Ventil. Mit einer Filterleistung von 94% eignen sich diese Masken zum Schutz vor Viren. Features: Trägermaterial: atmungsaktives Vlies Schutzklasse: FFP2 NR Norm: EN 149:2001+A1:2009 CE 0099 Schutz vor gesundheitsschädlichen Viren, Staub, Rauch und Aerosolen 94% Filterleistung Gesamtleckage darf maximal 11% betragen Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes darf höchstens 10-fach sein Lieferumfang: 10 Masken im Polybeutel Weitere Informationen: | | Marke: | HASE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, atemschutzmaske, ffp-maske ohne ventil |
| | |
| |