Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Thermanit X E 18 8 Mn B 2 2 3,2x350mm hochlegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-166663
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     68253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Thermanit X E 18 8 Mn B 2 2 3,2x350mm hochlegiert

Normbezeichnung: EN 1600: E 18 8 Mn B 2 2 AWS A5.4: E 307-15(mod.) Wst.-Nr. 1.4370 basischumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: nichtrostend · zunderbeständig bis 850 ° C (bei Temperaturen über 500 ° C keine ausreichende Beständigkeit gegen schwefelhaltige Verbrennungsgase) · Verbindungen und Auftragungen an hitzebeständigen Cr-Stählen/Stahlgusssorten und hitzebeständigen austenitischen Stahlgusssorten · gut geeignet für Austenit-Ferrit-Verbindungen (max.Anwendungstemp. 300 ° C) · Verbindungen von un-/niedriglegierten oder Cr-Stählen/Stahlgusssorten mit Austeniten · auf geringes Wärmeeinbringen achten um spröde Martensitübergangszonen zu vermeiden · nicht geeignet für Pufferlagen beim Schweißen von Plattierungen bzw. plattierten Blechen Grundwerkstoffe: TÜV-eignungsgeprüfter Grundwerkstoff 1.4583 - X10CrNiMoNb18-12 sowie damit eingeschlossene Grundwerkstoffe mit ferritischen Stählen bis Feinkornbaustahl StE 460 (P 460 N) · hochfeste, unlegierte und legierte Bau-, Vergütungs- und Panzerstähle mit- und untereinander, unlegierte sowie legierte Kessel- oder Baustähle mit hochlegierten Cr- und Cr-Ni-Stählen · hitzebeständige Stähle bis 850° C · austenitische Manganhärtestähle miteinander und mit anderen Stählen · kaltzähe Blech- und Rohrstähle in Verbindung mit kaltzähen austentischen Werkstoffen Zulassungen: TÜV (Kennblatt Nr. 05650) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.01) Stromart = + Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 170 Stück • Länge: 350mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 4,9kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,9 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 18 8 Mn B 2 2
Umhüllung:
basisch
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Phoenix, Thermanit, X, 68253
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 85.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 170 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 340 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1360 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 85000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.