Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Thermanit GEW 316 L-17 E 19 12 3 L R 3 2 3,2x350mm hochlegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-166671
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     68283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Thermanit GEW 316 L-17 E 19 12 3 L R 3 2 3,2x350mm hochlegiert

Normbezeichnung: EN 1600: E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4: E316L-17 Wst.-Nr. 1.4430 rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: nichtrostend · IK-beständig (Naßkorrosion bis 400 °C) · korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle/Stahlgußsorten · Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen -stabilisierten und nichtstabilisierten- austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgußsorten Grundwerkstoffe: TÜV-eignungsgeprüfte Grundwerkstoffe 1.4583 x X10CrNiMoNb 18-12, S31653, AISI 316L, 316Ti, 316Cb Zulassungen: GL / LR / TÜV (Kennblatt Nr. 00484) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.14) Stromart = + / ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 120 Stück • Länge: 350mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 4,1kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,1 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 19 12 3 L R 3 2
Umhüllung:
rutil
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Phoenix, Thermanit, JEW, 68283
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.