Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Spezial D E 42 3 B 12 H10 4x450mm niedriglegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-166755
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     78074
EAN/GTIN:
     4038588780744
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 4,0x450mm
schweißelektroden

Stabelektrode Phoenix Spezial D E 42 3 B 12 H10 4x450mm niedriglegiert

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 3 B 12 H10 EN ISO 2560-B: E 4916 AU AWS A5.1: E 7016 AWS A5.1M: E 4916 basischumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: hervorragende Schweißeigenschaften an Gleich- und Wechselstrom in allen Positionen, außer fallend · stabiler Lichtbogen · gute Röntgensicherheit · besonders geeignet für Handwerk und Industrie · für Montage- und Werkstattschweißungen · Rücktrocknung: 2 h 250 - 300° C Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P265GH, P295GH, P355GH, Feinkornbaustähle bis S355N, Rohrstähle St 35, St 35.8, L210 - L360NB, GS-52, L290MB - L360MB · ASTM A27 u. A36 Gr. alle · A214, A242 Gr. 1-5 · A266 Gr. 1,2,4 · A283 Gr. A,B,C,D · A285 Gr. A,B,C · A299 Gr. A,B · A328, A366, A515 Gr. 60,65,70 · A606 Gr. alle · A607 Gr. 45 · A656 Gr. 50,60 · A668 Gr. A,B ·A907 Gr. 30,33,36,40 · A841, A851 Gr. 1,2 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-56 Zulassungen: ABS / DNV / GL / LR / TÜV (Kennblatt Nr. 03282) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.40) Stromart = + / ~ Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 72 Stück • Länge: 450mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 5,1kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
4,0 mm
Gewicht:
5,1 kg
Länge:
450 mm
EN ISO:
E 42 3 B 12 H10
Umhüllung:
basisch
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Phoenix, Spezial, 78074
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
223
72
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,60*
19 Tage
nicht lagernd
1008
Frei Haus
ab € 1,6267*
€ 1,7867*
13 Tage
nicht lagernd
1008
Frei Haus
ab € 1,61934*
€ 1,80357*
8 Tage
316
72
Frei Haus
ab € 1,7148*
€ 2,0748*
2 Tage
316
79
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 576 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 216000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.