Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode CITOCORD E 42 0 RC 11 3,2x350mm niedriglegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-166834
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258251
EAN/GTIN:
     4028659247672
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden

Stabelektrode CITOCORD E 42 0 RC 11 3,2x350mm niedriglegiert

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11 AWS A5.1: E 6013 niedriglegiert · dick rutilzellulose-umhüllt für Fertigung und Montage · CITOCORD liegt bezüglich der Schweißeigenschaften zwischen FINCORD und OVERCORD · bis einschließlich 3,2 mm noch uneingeschränkt fallnahtverschweißbar · gut geeignet für Heftarbeiten und kurze Nähte · überwiegend selbstabhebende Schlacke · verwendbar auch an Lichtnetztrafos Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355, GP240, GP280 Zulassungen: ABS, BV, DB, DNV, LRS, TÜV Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 155 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 3,1kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,8 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Superfonte, W000258508
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
48050
24025
Frei Haus
ab € 0,00621*
€ 0,00791*
Lager 5766
nicht lagernd
155
€ 5,50*
ab € 0,22*
€ 0,30*
2 Tage
310
155
€ 4,90*
ab € 0,84299*
€ 1,04299*
2 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,82236*
€ 1,04299*
8 Tage
310
155
€ 6,99*
ab € 0,8925*
€ 1,0925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 155 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 930 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1550 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 7750 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 31000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 155 Stück
Mindestbestellmenge: 155 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.