Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode OVERCORD E 38 0 RC 11 2,5x350mm niedriglegiert OERLIKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-166861
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000287110
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden oerlikon overcord...
schweißelektroden oerlikon

Stabelektrode OVERCORD E 38 0 RC 11 2,5x350mm niedriglegiert OERLIKON

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11 AWS A-5.1: E 6013 niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden Grundwerkstoffe: unlegierte Baustähle S 185 - S 355 · Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH · Schiffbaustähle Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 275 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 4,5kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Overcord, W000287110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 825.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 275 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1650 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 825000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.