Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SPEZIAL E 38 3 B 12 H10 2,5x350mm niedriglegiert - 166879


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-166879
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000287402
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10 AWS A-5.1: E 7016-H8 niedriglegiert · basisch-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen · sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangspositionen sind sehr gut · die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar · hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau · röntgensicher · für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355, GP240, GP280, L245 - L360 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 200 Stück · Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
3,9 kg
Länge:
350 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,40*
€ 45,43*
6 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 95,54*
1
€ 4,90*
ab € 103,818*
€ 127,888*
3 Tage
24
5
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 153,964*
3 Tage
24
5
Frei Haus
ab € 136,654*
€ 156,464*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.