Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SPEZIAL E 38 3 B 12 H10 3,2x350mm niedriglegiert OERLIKON


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-166880
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000287403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden

Stabelektrode SPEZIAL E 38 3 B 12 H10 3,2x350mm niedriglegiert OERLIKON

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10 AWS A-5.1: E 7016-H8 niedriglegiert · basisch-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen · sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangspositionen sind sehr gut · die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar · hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau · röntgensicher · für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten Grundwerkstoffe: unlegierte Baustähle S 235 - S 355 · Kesselbleche P 235 GH - PZ 95 GH · Rohrstähle L 210 - L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 125 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 4,1kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,1 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Spezial, W000287403
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
1
1
€ 5,50*
ab € 35,00*
€ 38,75*
1
€ 4,90*
ab € 111,4425*
€ 111,4425*
3 Tage
28
8
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 127,67*
3 Tage
28
8
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 127,67*
8 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 144,9625*
€ 144,9625*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,75*
€ 46,11
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 36,25*
€ 43,14
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 35,00*
€ 41,65
pro Karton
1 Karton enthält 125 Kilogramm (ab € 0,28* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.