Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Fox ETI E 42 0 RR 12 3,2x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-169387
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1: E 6013 AWS A5.1M: E4313 unlegiert · rutil-zelluloseumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: leichtes Zünden und Wiederzünden · für Heftschweißungen bevorzugt geeignet · gute Spaltüberbrückbarkeit · einsetzbar im allgemeinen Konstruktions-, Stahl-, Behälter- und Apparatebau · bis 3,2 mm Ø auch in fallender Position verschweißbar · universelle Verwendungsmöglichkeit Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355JR Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C, A135 Gr. A, B, A283 Gr. A, B, C, D, A366, A285 Gr. A, B, C, A500 Gr. A, B, C, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A607 Gr. 45, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50, API 5 L Gr. B, X42-X52 Zulassungen: TÜV (00342), DB (10.132.60) GL, LR, CE Stromart = DC ( – ) AC · Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück gewicht 4,7Kg · Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,7 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Umhüllung:
rutil
Typ:
unlegiert
Farbe:
image/jpeg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, schweißelektrode 2, 5x350 mm, Fox ETI, unlegiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 420.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 420000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.