Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufolie 200 µm L.50000mm B.4000mm Polyethylen,transp.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-2000227220
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     001200450A
EAN/GTIN:
     4054773002019
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 200my 4x25 m
baufolie 200my
baufolie
transparent · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5% · VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
50000 mm
Breite:
4000 mm
Material:
Polyethylen, transparent
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NUDJ
Genauigkeit:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie, Abdeckung, Baufolien, Baugrube, Folien
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 106,69*
€ 134,9368*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,84*
€ 170,75*
€ 4,95*
ab € 128,57*
€ 172,02*
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 186,19*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 155,77*
€ 193,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 193,96*
€ 230,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 185,82*
€ 221,13
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 183,07*
€ 217,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 175,89*
€ 209,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,27*
€ 200,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 155,77*
€ 185,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.