Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest, 230 x 280 mm Korn 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
PS 11 A S.a.U. Bogen wasserfest, 230 x 280 mm Korn 240
Artikel-Nr.:
     5766-2003
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermittel
Polierkörper
CBN-Schleifscheibe
Regelscheibe
Der Schleifbogen PS 11 A von Klingspor ist ein hochwertiges Spezialprodukt für das Handschleifen von Lack, Farbe und Spachtel. Es wird vor allem für die Autoreparatur und bei Lackierarbeiten eingesetzt. PS 11 A ist dank seiner mit Latex verstärkten Papierunterlage (A-Papier) sehr flexibel und wasserfest und hat zudem ein äußerst hartes, scharfkantiges Korn aus Siliziumcarbid. Klingspor hat diesen Schleifbogen auch SB-verpackt im Sortiment. Hochwertiges, sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich. Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
0,84 KG
Länge:
280 mm
Körnung:
240
Breite:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6071*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8516*
€ 1,0134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7971*
€ 0,94855
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7571*
€ 0,90095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7371*
€ 0,87715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7171*
€ 0,85335
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.