Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVOS, S3 ESD-Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-20273-03-39
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     20273-03-39
EAN/GTIN:
     4018949273399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und extrem rutschsicherer Vibram®-Technologie, Verstärkung des Vorderbereichs mit PU, Carbocap®-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere ENIGMA ZERO HT2K-Textilzwische
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,57 kg
Länge:
33 cm
Breite:
20,5 cm
Größe:
39
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/rot
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,07*
€ 103,61
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,15*
€ 79,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.