Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius XT70 Extradünne Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 207437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-207437
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     207437
EAN/GTIN:
     4011890061350
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen.

• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
3,1
Andrückschraube:
125 x 1,0 x 22,23
Drehzahl max.:
12250 U/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,51*
Lager 5766
615
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,68*
5 Tage
295
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,75*
2 Tage
1095
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,75*
1 Tag
1500
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.