Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-236442 Herst.-Nr.: 236442 EAN/GTIN: 4014855070411 |
| | |
|
| | |
| Der Adaptersatz ADS 200 mit SDS-/Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer ermöglicht die einfache Montage des Dosensenkers DD 600 U Supra auf alle herkömmlichen Bohrmaschinen. Vorteile: SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U Weitere Informationen: | | Marke: | Klingspor | Gewicht: | 0,2 KG | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Werkzeughalter, Griff, Schlauch, Absaugeinrichtung, Austreibkeil, Auswurffeder, Biegewelle, Bügelgriff, Einschlagwerkzeug, Erdnageleintreiber, Ersatzbohrfutter, Federstiftsicherung, Meißelvorsatz, Nadelabklopfer, Nageleintreiber, Saugdüse, Senkrechtbohrhilfe, Spritzschutz, Stampferplatte, Stockerplatte, Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern, Tiefenanschlag, Torsionsstab, Adaptersatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,56* | € 20,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 20,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,06* | € 21,55* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,51* | € 21,67* | | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|