Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 30 x 10 x 6 mm Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 30 x 10 x 6 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     5766-253620
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253620
EAN/GTIN:
     4014855076888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft und Multibindung für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung profilierter Werkstücke, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für radialen, kühlen Schliff ohne Anlauffarben auf Edelstahl geeignet. Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
0,2 KG
Körnung:
80
Breite:
10 mm
Hitzeschutz max.:
25400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x10 k80, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Kleinschleifmop
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,91*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,93*
€ 25,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 29,19*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 30,32*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,00*
€ 31,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.