Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Anti-Seize Montagepaste 120 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-26000012
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26000012
EAN/GTIN:
     4024596002084
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
WEICON Anti-Seize ist hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung. Anti-Seize wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile eingesetzt. Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum. Anti-Seize schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“).
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Anti-Seize Montagepaste
GHS:
GHS05 GHS09
Gefahrenhinweise:
H318 H400 H411
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
0,12 kg
Tiefsttemperatur:
-180 °C
Höchsttemperatur:
1200 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, montagepaste, amazon, anti, assembly, auspuff, auto, bestseller, bremsen, choice, fahr, felgen, fett, frei, industrie, korrosion, kugel, lager, lubricant, mehrzweck, metall, montage, motor, nsf, öl, oxidation, paste, premium, rad, rost, s, schmier, schutz, seize, stop, weicon, zubehör, Zulassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
24
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 9,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,71*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.