Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORUNA ESD, S3 ESD-Sicherheitshalbschuh aus Rindleder 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-265000-42
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     265000-42
EAN/GTIN:
     4018949874428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit rutschhemmender PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Kunststoffkappe und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,44 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
18,5 cm
Größe:
42
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,56*
€ 47,02*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 86,54*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 78,58*
€ 101,19*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paar
ab 4 Paar
€ 44,01*
€ 52,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,70*
€ 50,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.