| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-3000275136 Herst.-Nr.: E50.025 EAN/GTIN: 4021885000554 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt chromatiert· Material Rolle: Kunststoff· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 29mm· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Marke: | BS ROLLEN | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | QD16 | für Batterien: | 25 mm | Feder: | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Bettkastenrolle, Blockrolle, Kastenrad, Kastenrollen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,41* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,44* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,44* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|