| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-3000275445 Herst.-Nr.: L600.B80.200 EAN/GTIN: 4021885104207 |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Ausladung: 50mm· Schraublochentfernung: 104 x 78mm· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Marke: | BS ROLLEN | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | QD16 | für Batterien: | 200 mm | Kreis-Ø: | 50 mm | Feder: | 450 kg | Setzkraft: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,15* | € 55,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,35* | € 55,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 43,76* | € 55,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,08* | € 56,50* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 63,49* | € 82,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|