Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius FS Fächerschleifer 50 x 20 x 6,0 305138


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-305138
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305138
EAN/GTIN:
     4011890078822
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft.

• Großer Kunstharzkern für lange Lebensdauer
• Flexibles X-Gewebe gute Anpassung an das Werkstück
• Gute Abtragsleistung

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
0,46
Andrückschraube:
50 x 20 x 6,0
Drehzahl max.:
15200 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,43*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 29,04*
€ 29,04*
Lager 5766
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,90*
€ 32,50*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.