Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-305169 Herst.-Nr.: 305169 EAN/GTIN: 4011890079133 |
| |
|
| | |
| Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Großer Kunstharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe gute Anpassung an das Werkstück • Gute Abtragsleistung Weitere Informationen: | | Marke: | Rhodius Schleifwerkzeuge | Durchmesser: | 80 mm | Gewicht: | 1,67 | Andrückschraube: | 80 x 40 x 6,0 | Drehzahl max.: | 8900 U/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,20* | € 11,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 58,20* | € 58,20* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 44,54* | € 60,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,454* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|