Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius VKS QUICK Schleifvlies 51 305287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-305287
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305287
EAN/GTIN:
     4011890081525
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
rhodius schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Vlieskompaktscheibe für das Quick-Change-Schnellspannsystem. Für das Entgraten, Überblenden und Finishing.

• Dekoratives Schliffbild
• Hohe Lebensdauer
• Schnellere Werkzeugwechsel ohne Kleben oder Verrutschen

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
51 mm
Gewicht:
0,09
Andrückschraube:
51
Drehzahl max.:
22100 U/min
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,68*
€ 8,38*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 14,17*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 83,21*
€ 83,21*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.