Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-305413 Herst.-Nr.: 305413 EAN/GTIN: 4011890081198 |
|
|
| | |
| Expandierkörper für Schleifhülsen mit 6 mm Schaft. Besonders langlebig und stabil durch hochwertigen Kautschuk. • Hohe Lebensdauer • Mittlere Härte • Belüftung für kühleren Schliff Weitere Informationen: | | Marke: | Rhodius Schleifwerkzeuge | Durchmesser: | 22 mm | Gewicht: | 0,1 | Andrückschraube: | 22 x 20 x 6,0 | Drehzahl max.: | 17000 U/min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,06* | € 19,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 39,11* | € 39,11* | | | | Lager 5766 | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 29,89* | € 42,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,978* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|