Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius FS Fächerschleifer 50 x 15 x 6,0 305488


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-305488
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305488
EAN/GTIN:
     4011890083505
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft.

• Großer Kunstharzkern für lange Lebensdauer
• Flexibles X-Gewebe gute Anpassung an das Werkstück
• Gute Abtragsleistung

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
0,39
Andrückschraube:
50 x 15 x 6,0
Drehzahl max.:
15200 U/min
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,70*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,84*
€ 26,84*
Lager 5766
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,60*
€ 29,52*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,60*
€ 24,514
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.