Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius KFZ Fiberscheibe 180 x 22,23 305534


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-305534
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305534
EAN/GTIN:
     4011890085592
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkon-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr gute Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl.

• Sehr gute Zerspanungsleistung
• Hohe Lebensdauer

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
1,5
Andrückschraube:
180 x 22,23
Drehzahl max.:
8500 U/min
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,29*
29 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,55*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 28,37*
€ 28,37*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.