Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius FS Fächerschleifer 30 x 10 x 6,0 305641


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-305641
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305641
EAN/GTIN:
     4011890086667
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft.

• Großer Kunstharzkern für lange Lebensdauer
• Flexibles X-Gewebe gute Anpassung an das Werkstück
• Gute Abtragsleistung

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
0,17
Andrückschraube:
30 x 10 x 6,0
Drehzahl max.:
25400 U/min
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,04*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,11*
€ 21,11*
Lager 5766
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,09*
€ 23,59*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,90*
€ 23,681
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.