Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 305-86 Rohrdichtung 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-30586150
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30586150
EAN/GTIN:
     4024596020774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
weicon gewindedichtung
Rohrdichtung, extra stark
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Anaerobe Rohrdichtung
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H319 H315 H317 H335
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
50 ml
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
150 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hydraulik dichtmittel, gewindedichtung 50ml, 50ml, an305-86, anaerob, dicht, Dichten, dichtmittel-wasser, dichtungsmasse, druckschalter-gas, Entweichenverhindern, extrastarkeRohrdichtung, fix-dicht, gewinde-dicht, gewindedichtmittel-flüssig, Grobgewinde, hanf-gewinde, hydraulik-dicht, hydraulik-dichtung, konisches-rohr, Luftabschluss, Metallkontakt, metrischesGewinde, Rohrdichtung, Rohrdichtungextrastark, Rohrdichtunghochfest, Rohrdichtunghöherviskos, Rohrdichtungrot, Rohrdichtungschwerdemontierbar, Rohre, rohrgewinde, schwerdemontierbar, teflon-dicht, teflon-dichtung, undurchdringlicheDichtung, unterLuftabschluß, weicon, Weiconan305-86, weicon-lock, Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 15,99*
€ 20,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 22,89*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 25,45*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 25,56*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,02*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3198* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 245,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.