| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-30700200 Herst.-Nr.: 30700200 EAN/GTIN: 4024596009984 |
| | | |
|
| | |
| Durch die Vorbehandlung mit WEICON Aktivator F kann die Aushärtezeit stark verkürzt werden. Der Aktivator empfiehlt sich auch bei allen passiven Oberflächen, sowie in jedem Fall bei niedrigen Umgebungstemperaturen (ab +10°C/+50°F und darunter) und großen Spaltbreiten. Bei nichtmetallischen Oberflächen ermöglicht erst der Aktivator die Aushärtung von WEICONLOCK. Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Aktivator | GHS: | GHS02 GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222 H229 H319 H336 H412 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 200 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200ml, Aktivator-F, aktivator-spray, alle-oberflächen, aushärtungsbeschleuniger, cyanacrylat-kleber, für-weicon-lock, für-weicon-lock-typen, holz, kontakt-kleber, kunststoff, metall, plastik, schaumstoff, schnelle-aushärtung, schnellkleber, sekundenkleber, Spray, sprüh-dose, sprühkleber, superkleber, weicon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,15* | € 10,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,15* | € 11,03* | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,75* | € 11,17* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 10,56* | € 13,10* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,04375* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|