Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BT 600 W Topfbürste, 80 mm, Gewinde M 14 0,3 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Produkt
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-358373
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358373
EAN/GTIN:
     4014855433476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten, Entrosten und Entfernen von Farbe, Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
0,3 KG
Hitzeschutz max.:
8500 U/min
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Topfbürsten, gewellte Topfbürsten, Flächenbürsten, gewellte Topfbürste, Technische Bürsten, Reinigungswerkzeug, Topfbürste (gewellt), Topfbürste mit Schaft, gewellter Draht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 6,61*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 6,65*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 7,05*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.