Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arc Knight® Warnschutz Schweißerjacke, 520 gr./m2 Feuerresistent XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-38-4335XXXL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     38-4335XXXL
EAN/GTIN:
     8718564525021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke weldas
EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2 , KEVLAR® 3 ply,Warnschutz – Hoher Komfort und flexibel – 520 g/m² flammenresistente Baumwolle für schwere Arbeit – Möglichkeit eine Lava Brown™ oder Golden Brown™ Schürze an der Jacke zu befestigen – 5 Wäschen bei 60°C
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
96 cm
Größe:
128 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: schweißerjacke, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.