| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-38-4350M Herst.-Nr.: 38-4350M EAN/GTIN: 8718564524321 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2 , KEVLAR® 3 ply, Hoher Komfort und flexibel – 520 g/m² flammenresistente Baumwolle für schwere Arbeit mit schwarzem Rindspaltleder zur Verstärkung – Am Handgelenk mit Doppelschließung Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 76 cm | Größe: | 96 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,23* | € 67,38* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,58* | € 70,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,63* | € 92,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|