Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arc Knight® Warnschutz Schweißerjacke, 520 gr./m2 Feuerresistent Spaltleder XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-38-4355XL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     38-4355XL
EAN/GTIN:
     8718564525052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke weldas
EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2 ,EN ISO 20471:2013 + A1:2016 clause 6 KEVLAR® 3 ply, Warnschutz – Hoher Komfort und flexibel – 520 g/m² flammenresistente Baumwolle für schwere Arbeit mit schwarzem Rindspaltleder zur Verstärkung – Am Handgelenk mit Doppelschließung
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
86 cm
Größe:
112 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: schweißerjacke, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.