Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schockrostlöser Rasant 250 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349051
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     661002
EAN/GTIN:
     4009076610027
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser caramba
rostlöser
zum schnellen und einfachen Rostlösen · für alte und festgerostete Schrauben und Werkzeuge · löst schnell und extreme Rostschichten, Schmutzkrusten, Ölrückstände und Verharzungen · durch den Kälteschock entstehen mikrofeine Risse in der Roststruktur, wodurch der Wirkstoff schnell und tiefer eindringen kann · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos-opak· Temperatur: bis -35°C· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
CARAMBA
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
3
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Sichtfeld:
250 ml
Fassungsvermögen:
TC10
Lastdrehzahl:
GHS02
Beschichtung:
Druckgaspackungen
Drehzahl max.:
2.1
Ventilsteuerung:
H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht un
Spiegel-Ø:
2
Nenn-Ø:
5F
Plattenstärke:
Aerosole
Platte:
D
Anwendung:
UN1950
Verpackung:
GHS02
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Eisrostlöser, Kälteschock, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 6,86*
3 Tage
6
6
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 6,93*
1 Tag
32
6
€ 5,45*
ab € 5,49*
€ 7,07*
1 Tag
32
12
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,54*
Lager 5766
8
6
€ 5,50*
ab € 6,12*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.