Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger Konzentrat 1:100 250 ml Flasche CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349057
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     699802
EAN/GTIN:
     4009076998026
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Heisswachs
Perlwachs
besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht · 1:100 Reinigungskonzentrat · als Zugabe in den Wasserbehälter der Scheibenwischanlage in der frostfreien Zeit · sorgt mit wenigen Wischbewegungen für klare Sichtverhältnisse · entfernt Schmutz, Insektenreste, Öle, Fette, Silikone, und Baumharze von Front- und Heckscheibe · hält Wischergummis geschmeidig · ist für Fächerdüse und für andere aerodynamische Flachbalkenwischer geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
CARAMBA
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
12
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
WGK 2
Schweißarten:
Konzentrat 1:100
Akkukapazität:
Flasche
Sichtfeld:
250 ml
Lastdrehzahl:
GHS07
Beschichtung:
N
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Verpackung:
GHS07
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, heißwachs, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
6
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,02*
1 Tag
42
6
€ 5,45*
ab € 3,70*
€ 5,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 5,39*
1 Tag
42
18
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,41*
Lager 5766
42
6
€ 5,50*
ab € 4,14*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.