Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbschutzlackspray ACRYLIC PAINT reinweiss glänzend RAL9010 400ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349218
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1030818
EAN/GTIN:
     5412386201035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
hochwertiger Farblack · schützt lackierte Oberfläche · intensive Farbe, die lange erhalten bleibt · für Innen- und Außenbereiche · für eine Vielzahl harter Untergründe in allen Branchen · geeignet für Metall, lackierbare Hartkunststoffe, Holz, Beton, Papier, Glas etc. · sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse · witterungs- und UV-beständig · kratz- und stoßfest · schnell trocknend: staubtrocken nach +/- 15 Minuten · sehr gute Deckkraft · einstellbare Sprührichtung durch flexiblen SprühkopfWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
CRC
Farbe:
reinweiss
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
311.60
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
Druckgaspackungen
Fassungsvermögen:
TB14
Verfahren:
Gültig ab: 23.12.2022, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 18.06.2019, Sprache: DE
Beschichtung:
2.1
Drehzahl max.:
5F
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spiegel-Ø:
Aerosole
Nenn-Ø:
D
Plattenstärke:
UN1950
Platte:
2B
Anwendung:
ja
Verpackung:
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Weißlack, acryl-lack glänzend, acryl lack, acryllack ral 9010, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,06*
€ 5,44*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 5,50*
1 Tag
83
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,83*
€ 6,41*
3 Tage
57
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 6,63*
Lager 5766
77
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
11678-AA
ab € 4,06*
Ähnlich
CRC
31063-AA
ab € 3,98*
Ähnlich
CRC
31075-AA
ab € 4,07*
Ähnlich
CRC
11679-AA
ab € 4,01*
Ähnlich
CRC
31068-AA
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.