Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungskorrosionsschutzwachs transp.500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349435
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6406001
EAN/GTIN:
     4009076406002
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzwachs
caramba korrosionsschutzwachs
korrosionsschutzwachs
transparenter Lager- und Transportschutz von lackierten und unlackierten Teilen · hohe Kriechfähigkeit · schützt bei Lagerung und Transport · tropffest bis +100°C · bildet einen elastischen Film, der auch bei Kälte flexibel bleibt · schnell trocknend · salzwasserbeständig · verdrängt Feuchtigkeit · anwendbar auf Aluminium, Kupfer, Messing und Zink · 2 Kreuzgänge zur Erzielung einer einheitlichen Schichtdicke erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: transparent· Gebinde: Spraydose· Einsatztemperatur: max. +100°C
Weitere Informationen:
Marke:
CARAMBA
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
3
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Sichtfeld:
500 ml
Fassungsvermögen:
TC10
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
Gültig ab: 01.07.2015, Sprache: DE
Beschichtung:
Druckgaspackungen, entzündbar
Drehzahl max.:
2.1
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
Spiegel-Ø:
2
Nenn-Ø:
5F
Plattenstärke:
Aerosole
Platte:
D
Anwendung:
UN1950
Verpackung:
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzwachse, Rostschutz, Schutzbeschichtungen, Schutzfilm, Schutzwachs, Wachs
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 15,86*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 11,96*
€ 15,94*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,01*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 16,70*
Lager 5766
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 13,09*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60268505
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.