Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkschutz OKS 2511 400ml zinkgrau Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349457
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122150178
EAN/GTIN:
     4038127306213
Suchbegriffe:
Zinkpulver
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkgrau · kathodischer Korrosionsschutz auf Basis von hochreinem Zinkpulver für Eisenmetalle · zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen · auch als Haftgrundierung für Anstrichsysteme · schnelltrocknend · zum Einsatz im Stahlbau und in der Klimatechnik · Einsatztemp.: bis +400 °C · Salzsprühnebeltest: 700 h bei 70 μm SchichtdickeWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: zinkgrau· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
OKS
Werkstoffeignung INOX:
Gefahrenpiktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
3
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
2
Sichtfeld:
400 ml
Fassungsvermögen:
TC61
Verfahren:
GHS08
Gewinde-Ø:
GHS09
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
s_4000349457_de_20210419_de.pdf
Abmessung:
safety_data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø:
t_4000349457_de_20200203_de.pdf
Außen-Ø:
data_sheet
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Technisches Datenblatt
Magnethaltekraft:
verzinkte Oberflächen
Beschichtung:
Druckgaspackungen
Drehzahl max.:
2.1
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol;;H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
Sprache:
Gültig ab: 03.02.2020, Sprache: DE
Spiegel-Ø:
Fisch und Baum
Nenn-Ø:
2
Plattenstärke:
5F
Platte:
Aerosole
Anwendung:
D
Verpackung:
GHS02;;GHS07;;GHS08;;GHS09
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, oks zinkspray, Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, OKS, OKS 2511, Rostschutz, Rostschutze, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,75*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 12,95*
2 Tage
114
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,34*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,42*
€ 14,34*
Lager 5766
36
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,76*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 195,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.