Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsspray rot 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000354080
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     40354080
EAN/GTIN:
     4015448473015
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
hochwertiger Lack mit intensivem, dauerhaftem Farb- und Leuchtpigment · Alkohol-Basis, geruchsneutral · frostsichere, umweltverträgliche Langzeitmarkierung (3 - 6 Monate) · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · frei von Schwermetallen und Silikonen · Spezialspraykopf zum Überkopf sprühen · mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen · vor Gebrauch kräftig schütteln · Sprühentfernung ca. 10 - 20 cm · trocken nach ca. 1 - 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur) · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 500ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, signierspray 500 ml, baustellenmarkierspray, signierspray rot, 089319922, Baumarker, Baustellenmarkierungssprays, Lack, Markierspray, Markierungssprays, NOW
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1227
12
€ 5,45*
ab € 2,91*
€ 2,96*
2 Tage
1237
12
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 3,89*
4 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,00*
2 Tage
1766
12
€ 4,99*
ab € 3,03*
€ 4,10*
Lager 5766
1974
12
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354081
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000354082
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000354084
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000354085
ab € 2,86*
Ähnlich
PROMAT
4000354087
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354086
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000354083
ab € 2,85*
Ähnlich
Soppec
141513E
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.