Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv Eisrostlöser 500ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000354437
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6610001
EAN/GTIN:
     4009076610003
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
caramba rostlöser spray
rostlöser caramba
rostlöser spray
löst extrem schnell verrostete Verschraubungen durch extreme Abkühlung · Schockvereisung bis -35°C · beim Kälteschock entstehen mikrofeine Risse in der Roststruktur, wodurch der Wirkstoff schneller und tiefer eindringen kann · beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc. · mit PTFE dadurch materialschonender (das Gewinde wird durch die schleifenden Rostpartikel nur minimal belastet und nicht beschädigt) · silikon- und säurefreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos-opak· Temperatur: bis -35°C· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
CARAMBA
Werkstoffeignung Stahl:
294.00
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
3
Sichtfeld:
500 ml
Fassungsvermögen:
TC10
Lastdrehzahl:
GHS02
Beschichtung:
2
Drehzahl max.:
Druckgaspackungen
Ventilsteuerung:
H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht un;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
Spiegel-Ø:
2.1
Nenn-Ø:
2
Plattenstärke:
5F
Platte:
Aerosol
Anwendung:
D
Verpackung:
GHS02
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Caramba, Cool, Eisrostlöser, Ice, Kälteschock, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,70*
€ 11,24*
3 Tage
25
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 11,29*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,62*
€ 11,40*
5 Tage
34
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,14*
Lager 5766
34
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,80*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.