| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000354524 Herst.-Nr.: 25287 EAN/GTIN: 4017777252873 |
| | | |
|
| | |
| entfernt Staub, feinste Fussel und kleine Partikel · für schwer zugängliche Stellen · schonend bei empfindlichen Gegenständen · große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases · aussprühbares Gasvolumen ca. 80 l (zum Vergleich Druckluft-Sprays lediglich 5 l) · mit Sprühkopfverlängerung von ca. 18 cm · PTFE- und silikonfrei · Einsatzbereiche: Kameras, Linsen, Objektive, Mikroskope und andere optische Geräte, Computer, Tastaturen, Drucker, USB-Ports, elektrische Schaltelemente und Module, in Laboren, grafischen Betrieben, für Hobby und WerkstattWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Marke: | BALLISTOL | Werkstoffeignung Stahl: | 99.50 | Einsatzbereich: | ja | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | 3 | Sichtfeld: | 300 ml | Fassungsvermögen: | TC05 | Lastdrehzahl: | GHS02 | Beschichtung: | 2 | Drehzahl max.: | Druckgaspackungen | Ventilsteuerung: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | Spiegel-Ø: | 2.1 | Nenn-Ø: | 2 | Plattenstärke: | 5F | Platte: | Aerosole | Anwendung: | D | Verpackung: | GHS02 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,11* | € 5,58* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 4,13* | € 5,61* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 5,96* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 4,55* | € 6,26* | | | | Lager 5766 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 4,59* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|