Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Glasfaserspachtel prestolith® ext.grau-grün,Härter rot 1000g Dose PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000363016
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     601112
EAN/GTIN:
     4052800601112
Suchbegriffe:
Glasfaserspachtel
Glasfaserspachtelmasse
Härter
Spachtel-Masse
2K-Polyesterspachtel mit neuem Haftvermittler NT, aus Polyesterharz und Glasfaserteilen · zum Ausbessern größerer Schadensstellen in Industrie und im Hobbybereich, die bereits Durchrostungen aufweisen und einer besonderen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind · Perforationen können überbrückt und stabilisiert, größere Unebenheiten ausgefüllt werden · zur Reparatur von Durchrostungen bis zu einem Durchmesser von 12 mm geeignet · einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen usw.
Weitere Informationen:
Marke:
PRESTO
Farbe:
grau-grün, Härter rot
Werkstoffeignung INOX:
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
3
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
Polyesterharzmehrkomponentensysteme
Akkukapazität:
Dose
Sichtfeld:
1000 g
Fassungsvermögen:
TC57
SNR:
Lochfraßstellen >12 mm Durchmesser können vor der Anwendung mit prestolith® special Polyesterharz (4000 363 018) gefüllt werden
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
GHS09
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 31.10.2019, Sprache: DE
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
t_4000363016_de_20151117_de.pdf
Abmessung:
data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Technisches Datenblatt
Beschichtung:
Organisches Peroxid, Typ E, fest
Drehzahl max.:
X
Ventilsteuerung:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;;H242 - Erwärmung kann Brand verursachen.;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol;;H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
Spiegel-Ø:
3
Nenn-Ø:
5.2
Plattenstärke:
3
Platte:
5.2
Anwendung:
F3
Verpackung:
GHS02;;GHS07;;GHS08;;GHS09
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtelmasse, Spachtelpulver, spachtelmasse 1kg, härter, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Presto, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
6
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 13,47*
1 Tag
79
6
€ 5,59*
ab € 10,80*
€ 13,74*
2 Tage
112
6
€ 4,99*
ab € 10,74*
€ 13,88*
Lager 5766
5 Tage
112
6
€ 5,50*
ab € 10,85*
€ 14,28*
1 Tag
112
6
€ 7,99*
ab € 12,10*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.