| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000370112 Herst.-Nr.: 5000.048 EAN/GTIN: 7640127617434 |
| |
|
| | |
| f. Clearmaxx Weitere Informationen: | | Marke: | OPTREL | Farbe: | grün getönt | PSA-Kategorie: | II | Material: | DIN 5 | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Schweißarten: | DIN5, 2er Set für clearmaxx | Fassungsvermögen: | YX02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,37* | € 64,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,91* | € 66,26* | | | | Lager 5766 | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,22* | € 66,31* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,87* | € 70,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 58,28* | € 71,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 25,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|