Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske 800201 EN140:1998 MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000370731
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     800201
EAN/GTIN:
     4019444000695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigt Maskenkörper nach EN 140:1998 · Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer · Weitere technische Eigenschaften Norm: EN140:1998
Weitere Informationen:
Marke:
MOLDEX
Gewicht:
M
EN ISO:
III
Umhüllung:
application/pdf
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 02.12.2014, Sprache: DE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
10
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 17,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 18,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 18,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,71*
€ 20,26*
Lager 5766
115
1
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8003
ab € 13,97*
Ähnlich
Moldex/Metric
7003
ab € 12,75*
Ähnlich
Moldex/Metric
7002
ab € 12,71*
Ähnlich
Moldex/Metric
8001
ab € 14,59*
Ähnlich
Moldex/Metric
7001
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.