Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau HDPE/Nyl./EL/Glasfaser m.PU EN388 Kat.II 10PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371146
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721/10
EAN/GTIN:
     4029201134518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraum-Handschuhe
Reinraumhandschuh
Reinraumhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel C · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
ASATEX
Gewicht:
10
Länge:
HDPE / Nylon / Elastan / Glasfaser m.PU
EN ISO:
II
Umhüllung:
application/pdf
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 01.08.2018, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr 10 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
472
10
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,64*
7 Tage
62
10
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,66*
2 Tage
630
10
€ 5,45*
ab € 2,88*
€ 3,66*
2 Tage
441
10
€ 5,59*
ab € 3,03*
€ 3,85*
Lager 5766
6 Tage
650
10
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,64*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,65*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,64*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,84*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,85*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,31*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,35*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.